豚本革手袋 EX-232【片手】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL タイプ右手用 注文コード62645443 品番5992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はサイズ・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。

サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 材質豚本革 ホワイト 機能摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性 袖口仕様マジック式 用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。 トラスコ品番855-5141 厚さ(mm)0.5〜0.8 タイプ右手用 入数(枚)1
注意
※片手1枚単位の商品になります
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-11
用途:
バイク用として
その他業種

装着したときに自分の手が守られているなと感じて嬉しくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする