富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 豚革手袋
豚本革手袋 EX-232【片手】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
タイプ
左手用
注文コード
62645468
品番
5994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
サイズ
M
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
豚本革
色
ホワイト
機能
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
袖口仕様
マジック式
用途
電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
トラスコ品番
855-5143
厚さ(mm)
0.5〜0.8
タイプ
左手用
入数(枚)
1
注意
※片手1枚単位の商品になります
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません