富士グローブ
富士グローブの 背抜き手袋
富士グローブの ポリウレタン 背抜き手袋
ウレタンコート BD-405
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
62645529
品番
7074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
抜群の柔らかさで、軽くて丈夫です。
サイズ
L
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.5
材質
ポリエステル
色
ホワイト
材質(すべり止め)
ポリウレタン
ゲージ数
13
機能
軽量
入数(双)
10
用途
軽作業・精密作業・農業・ガーデニング
トラスコ品番
159-2313
厚さ(mm)
0.7
色(手首部)
ブラック