天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 革手袋
天牛(富士手袋工業)の 人工皮革手袋
ファイバークレスト背縫い手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62645644
品番
052-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、摩擦にも強いです。
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21.0
材質
人工皮革
色
グレー
機能
柔らかく、摩擦にも強い、吸汗、速乾性
入数(双)
1
トラスコ品番
147-6458
厚さ(mm)
0.9
材質(裏)
豚本革、ポリウレタン
色(手首部)
レッド