日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
無地表紙 メモパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62646809
品番
PD12
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
表も裏もシンプルなクラフト表紙です。
サイズ
B7
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×125
枚数
150
罫
無地
グリーン購入法
適合
製本
天糊クロス巻き
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。