日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの メモ帳
再生紙メモパッド B7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62646870
品番
MEMO4N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
再生紙を使用しています。
サイズ
B7
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×125
枚数
150
罫
無地
グリーン購入法
適合
製本
天糊クロス巻き
グリーンマーク
認定
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。