ボールグリップ絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62646965 品番 200 +1X75
参考基準価格(税別)¥743 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです
従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です
速結端子対応刃先です
刃先が触ってわかるエンボス形状です

先端形状プラス 用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。 トラスコ品番194-7879 先端サイズNo.1 商品構成単品 アズワン品番64-3669-85 刃先マグネットあり
注意
※作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください
※使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください
※作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください
※絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです
※軸カバーや工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする