日本ノート
日本ノートの 典礼用品
日本ノートの ポチ袋/目録
慶弔袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
タイプ
白無地
注文コード
62647071
品番
KB20
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
相手を思いやり、気持ちを贈ります
様々な用途に合わせてお使いいただけます
ワンタッチ糊付き
仕様
ワンタッチ糊付き
材質
上質紙
タイプ
白無地
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×182
枚数
10