日本ノート
日本ノートの 典礼用品
日本ノートの ご祝儀袋
祝儀袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
タイプ
祝新型
注文コード
62647107
品番
SB1200
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
相手を思いやり、気持ちを贈ります
心を伝える不祝儀袋です
ワンタッチ糊付き
仕様
ワンタッチ糊付き
材質
上質紙
タイプ
祝新型
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×175
枚数
10