祝儀袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) タイプ祝2型 注文コード62647116 品番SB1240
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

相手を思いやり、気持ちを贈ります
心を伝える不祝儀袋です
ワンタッチ糊付き

仕様ワンタッチ糊付き 材質上質紙 タイプ祝2型 寸法(幅W×高さH)(mm)106×183 枚数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする