日本ノート
日本ノートの 典礼用品
日本ノートの 香典袋
不祝儀袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
62647125
品番
SB1610
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
相手を思いやり、気持ちを贈ります
心を伝える不祝儀袋です
ワンタッチ糊付き
仕様
ワンタッチ糊付き
材質
上質紙
タイプ
仏新型字入り
文字
御霊前
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×175
枚数
10