AX-6655-00 超竹ごこちボールペン サステナブルインク セキセイ 62647396 AX-6655-00 超竹ごこちボールペン サステナブルインク セキセイ 62647396 AX-6655-00 超竹ごこちボールペン サステナブルインク セキセイ 62647396 AX-6655-00 超竹ごこちボールペン サステナブルインク セキセイ 62647396 AX-6655-00 超竹ごこちボールペン サステナブルインク セキセイ 62647396

超竹ごこちボールペン サステナブルインク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62647396 品番AX-6655-00
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

天然素材の風合い、手に馴染む心地よさ、軽くて丈夫な竹素材のボールペン。天然素材の木目や質感を活かした和テイストの筆記具です。植物性バイオマスのサステナブルインクの替芯を搭載、 G2国際標準規格に対応しています。替芯は、AX-99-07をご利用ください。(別売り)

用途植物性バイオマスのサステナブルインク採用、軽くて丈夫な竹素材のボールペン 仕様ノック式 サステナブルインク インク色 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13×16.4×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする