XP-8900-19 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647421 XP-8900-19 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647421 XP-8900-19 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647421 XP-8900-19 アルバックス ましかくアルバム セキセイ 62647421

アルバックス ましかくアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62647421 品番 XP-8900-19
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・写真が映える高透明黒台紙。大切な瞬間はいつまでも鮮やかに写真をくっきり鮮やかに収容できます。・閲覧性が高い見開き12面・表紙にフォトフレーム付_表紙のフレームに、ましかく写真を収容可能 お気に入りの写真を入れて飾れます。・丈夫なPP製ポケット_上質でしっかりしたPP製ポケット。 写真が落ちにくいサイドイン。

用途ましかく写真を簡単にきれいに保管できるアルバム ペールブルー サイズましかくフォト 背幅(mm)14 寸法(縦×横)(mm)317×258 収納枚数(枚)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする