収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (3P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(3枚) 注文コード62647475 品番FE-100143095
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

定番のモデル。A4ファイルが収納目安。

用途般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 耐荷重約30kgf 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×410×265 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×255 色(本体)ブラック 入数3枚(フタ・本体とも) 表紙仕様PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合) グリーン購入法適合 スタッキング5段まで
注意
※収納目安:とじ厚50mmのA4ファイルが5冊収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする