フェローズ
フェローズの ファイリング
フェローズの 収納ボックス/ケース
フェローズの ファイルボックス
収納 ボックス バンカーズボックス 703Sボックス フルブラック (1P)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
62647491
品番
FE-100143113
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
定番のモデル。A4ファイルが収納目安。
用途
般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
耐荷重
約30kgf
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×410×265
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×380×255
色(本体)
ブラック
入数
1枚(フタ・本体とも)
表紙仕様
PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
グリーン購入法
適合
スタッキング
5段まで
注意
※収納目安:とじ厚50mmのA4ファイルが5冊収納