コクヨ
コクヨの 記録メディア・メモリー
コクヨの メディアクリーナー
ヒビフル HibiFull 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62647509
品番
KHF-CG122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
微細繊維入りの不織布シートを採用しており軽く拭けます。箱パッケージでスムーズに取り出せて使いやすく置き場所にも困りません。
用途
ドライシートタイプの液晶用クリーナーなので、濡らさずに使え、二度拭きが不要です。
材質
表紙:PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
種類
ドライシートタイプ
枚数
100枚
本体寸法(mm)
幅170x奥行60x高さ40
本体質量(g)
64
シートサイズ(mm)
Mサイズ:約101×160mm
材質(シート)
ポリエステル・ナイロン、不織布