コクヨ
コクヨの ポリ袋・ゴミ袋
コクヨの ポリ袋(ゴミ袋)
ヒビフル HibiFull 縦置きでも横置きでも取り出せる取っ手付き消臭サニタリー袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
62647536
品番
KHF-GS101D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
縦にも横にも置いて使えるので収納場所を選ばないサニタリー袋。消臭剤入り、取っ手付きで捨てやすい。中身の臭いを感じにくく使える消臭剤配合仕様で、トイレまわりを快適に保ちます。
用途
0.025mmのしっかりとした厚みで、破れにくく安心して使えます。箱の角が取れて取り出し口が広く大きく開く構造で、縦・横どちらの向きからもスムーズに袋を取り出せます。取っ手付きの袋でトイレポットから外しやすく結んで処分できるため手を汚しづらいです。
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
袋:約400(取っ手部分115)×170
色
黒
表紙仕様
PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)
注意
※用途以外には使用しないでください。可燃物の為、火や熱源のそばに置かないでください。高温になるとフィルムが溶けることがあります。