ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード62647561 品番KHF-TS1221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。

用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。 サイズ 材質(本体) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370x300x2 色(本体)ダークグレー 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする