伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 研究関連用品・実験用必需品
伊藤製作所(粉砕機)の 磁性実験用品
伊藤製作所(粉砕機)の 乳鉢
ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62647667
品番
SSU-1
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,699
販売価格(税別)
¥
86,999
バスケットに入れる
付属品
乳棒
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
内寸Φ43×40
内寸法(mm)
Φ43×40
外寸法(mm)
Φ60×65
アズワン品番
3-7614-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000