TVP-63 エンビパイプカッター トップ工業 62648496 TVP-63 エンビパイプカッター トップ工業 62648496

エンビパイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62648496 品番TVP-63
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

片手操作で刃が開くワンタッチ開放です
ラチェット機構付でラクラク切断できます
R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました
開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます
プロテクターで刃のギア部から手をガードします

用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。 トラスコ品番161-7452 切断能力(mm)63まで アズワン品番64-8754-86
注意
※VP管などの樹脂管切断専用工具です
※銅管、鋼管、ステンレス管等の金属管、ケーブル線類には使用しないでください
※冬季間または気温が低い時は、パイプが割れやすいので、ゆっくり切断するかパイプの切断部を暖めてから切断してください
※パイプを切断する際は、切断物が飛び散ることがありますので、保護メガネを着用してください
※刃に損傷が生じたり、切れ味が悪くなった場合は、破損の恐れがありますので別売りの替え刃(TVP-63K)と交換してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする