曜日別特売
BH 2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 62648767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH 2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 62648767
BH 2.5MM ボールポイント・パワービット BONDHUS 62648767

ボールポイント・パワービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番810-8205
内容量1本注文コード62648767品番BH 2.5MM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります
鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています
差し込みやすく、25°までねじを回せます

用途
電動工具との使用に最適です。
トラスコ品番810-8205両頭機能片頭
注意
※工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください
※パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする