YS-2N ベルトグラインダー 淀川電機製作所 62649117 YS-2N ベルトグラインダー 淀川電機製作所 62649117 YS-2N ベルトグラインダー 淀川電機製作所 62649117

ベルトグラインダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62649117 品番YS-2N
参考基準価格(税別)¥154,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台で横型・縦型での使用が可能です
硬質材・高熱材向きの高速タイプです
100×915のベルトが使用可能です
50Hz/60Hz兼用です
RoHS指令適合製品です
1台から特注対応・異電圧対応可能です

用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。 トラスコ品番108-6618 定格電流(A)2.0/1.9[50/60Hz] 電源コード(m)2 電源電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする