- 色
- レンズ色/発光色:W(白)/G(緑)
- 材質(本体)
- 黒:アルミニウム
- 使用電圧(V)
- 90~220 AC/DC
- 電流(mA)
- 3.3 ~ 5.6(90V-220V)
- リード線
- UL1430 AWG24 より線 白(90V~220V AC/DC)
- 材質(絶縁体)
- PBT
- 光源
- チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
- 六角軸ニ面幅(H)(mm)
- 10
- 極性
- 接続極性なし
- 取付板厚(mm)
- 0~4
- 色(本体)
- 黒
- パネル取付方式
- ねじ締め付け
- ねじ締付トルク(N・m)
- 0.4
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000 (1分間)