曜日別特売
ND-2-1-BW チップLED表示灯 サトーパーツ 62649347

商品画像

ND-2-1-BW チップLED表示灯 サトーパーツ 62649347
ND-2-1-BW チップLED表示灯 サトーパーツ 62649347

チップLED表示灯ND-2-1-BW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は材質・色など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
黒:アルミニウム
色
レンズ色/発光色:W(白)/W(白)
注文コード
62649347
品番
ND-2-1-BW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8
外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。
使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。

色
レンズ色/発光色:W(白)/W(白)
材質(本体)
黒:アルミニウム
使用電圧(V)
5~60 AC/DC
電流(mA)
1.3 ~ 5.6(5V-60V)
リード線
UL1430 AWG24 より線 黒(5V~60V AC/DC)
材質(絶縁体)
PBT
光源
チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色
六角軸ニ面幅(H)(mm)
10
極性
接続極性なし
取付板厚(mm)
0~4
色(本体)
黒
パネル取付方式
ねじ締め付け
ねじ締付トルク(N・m)
0.4
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000 (1分間)
注意
※製品の分解および改造はしないでください。本体内部で部品が可動する構造のため、動きの妨げになりますのでリード線に張力が加わらないよう配慮ください。レンズ部分を押すとレンズが前後に動きます。LEDは半導体であり、静電気により壊れることがありますので、作業時は人体その他の静電気を逃がしたうえでお取扱い下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする