ND-5665-1-G チップLED表示灯 サトーパーツ 62649950

商品画像

ND-5665-1-G チップLED表示灯 サトーパーツ 62649950
ND-5665-1-G チップLED表示灯 サトーパーツ 62649950

チップLED表示灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)使用電圧(V)5~60 AC/DC注文コード62649950品番ND-5665-1-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10
外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。
使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。

レンズ色/発光色:G(緑)/G(緑)材質(本体)ポリカーボネート使用電圧(V)5~60 AC/DC材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色電流(mA)1.3 ~ 5.6(5V-60V)六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4リード線UL1430 AWG24 より線 黒(5~60 AC/DC)パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.6絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
注意
※製品の分解および改造はしないでください。本体内部で部品が可動する構造のため、動きの妨げになりますのでリード線に張力が加わらないよう配慮ください。レンズ部分を押すとレンズが前後に動きます。LEDは半導体であり、静電気により壊れることがありますので、作業時は人体その他の静電気を逃がしたうえでお取扱い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする