充電式LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62650133 品番NLB03V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です

電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級IP65 マグネット有り 用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 トラスコ品番194-7845

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62650133 NLB03V 27441813 NLB03V 充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機 充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機 1セット 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする