曜日別特売
NLB06V 充電式LEDハンディライト 日機 62650149

NLB06V 充電式LEDハンディライト 日機 62650149
NLB06V 充電式LEDハンディライト 日機 62650149
NLB06V 充電式LEDハンディライト 日機 62650149

充電式LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62650149品番NLB06V
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です

用途
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED使用場所屋外保護等級IP65マグネット有りトラスコ品番194-7846アズワン品番64-9177-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする