エコビックLED投光器100W(常設型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62650185 品番ATL-E100J-SBK-50K
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

常設仕様のLED投光器です
水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)

用途看板照明常設照明屋外・屋内照明 トラスコ品番162-0510 消費電力(W)100 使用場所屋外・屋内 電球の種類LED
注意
※コード先端は切放しです
※200Vでご使用の際は、必ず接地が必要です
※電球が灯具本体のパッキンに当たるまでしっかりと締めつけてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする