ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンシューズ
クリーンシューズ エレクリヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
トラスコ品番
253-3936
注文コード
62650255
品番
P7000-26.0
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです
洗濯可能です
甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです
トラスコ品番
253-3936
形状
ローカット
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン
アズワン品番
64-6313-09
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※クリーンパックではありません