ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 工事用空き缶
ハンディ・クラウンの ペール缶
ペール缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62650510
品番
329007 1500
参考基準価格(税別)
¥478
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ペイント作業の必需品。
塗料の小分けに使用できます。
持ち運びに便利な取手付き。
用途
塗料の小分け用
高さ(mm)
約150
材質(本体)
スチール
容量(L)
1.5
下径(Φmm)
約160
上径(Φmm)
約180
RoHS指令(10物質対応)
対応