ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 調色セット/補修用カップ
ハンディ・クラウンの 塗料カップ
Pポット内容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
62650519
品番
329125 0010
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器「Pポット1L」専用の内容器です。
別売りの「Pポッスタンド1L」にセットしてご使用ください。
用途
塗料や絵の具などの調色用
高さ(mm)
約187
材質(本体)
PP
容量(L)
1
直径(mm)
約116
RoHS指令(10物質対応)
対応