ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 容器・ひしゃく
ハンディ・クラウンの 調色セット/補修用カップ
ハンディ・クラウンの スタンド・ホルダー
Pポットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62650528
品番
329126 1000
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
塗料や絵の具などの調色に便利な塗料容器ホルダーです。
別売りの「Pポット内容器1L」をセットしてご使用ください。
用途
塗料容器ホルダー
高さ(mm)
約155
材質(本体)
PP
容量(L)
1
下径(Φmm)
約120
上径(Φmm)
約152
RoHS指令(10物質対応)
対応