※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2620-GRA-LL グリーンマスター アトム 62650885 2620-GRA-LL グリーンマスター アトム 62650885 2620-GRA-LL グリーンマスター アトム 62650885

グリーンマスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62650885 品番 2620-GRA-LL
参考基準価格(税別)¥9,430 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です
防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます
独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します
柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です
傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります

用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど トラスコ品番787-1066 グレー サイズLL 種類作業靴 サイズ(cm)27.5〜28 機能軽量、伸縮性、防水 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
屋外作業全般または単なる長靴として

使い分けに向けて2足目を入手しました。底のすり減りが少ないので、1足目は底の薄さの割にはまだまだ現役で、丈夫でよいです。だがいかにも薄底で、モロニかかとやひざに衝撃を受ける。もともとは漁港や磯での作業用と聞いていますが、よくこれで我慢していたと首をひねっています。ソルボでもがっちり利かす前提なのでしょうか。

2022-09-05
用途:
洗浄時使用
大北建装 様 (建設業・工事業)

滑りにくく防水性もありフィットするから作業しやすいが丈夫さがもっとあればなお良さそう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする