WGP50FYL バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン 62651043 WGP50FYL バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン 62651043 WGP50FYL バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン 62651043 WGP50FYL バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン 62651043 WGP50FYL バトルウィン テーピングテープ Wグリップ ニチバン 62651043

バトルウィン テーピングテープ Wグリップ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番204-9818 注文コード62651043 品番WGP50FYL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

薄くて伸縮性のある基材の採用で、違和感が大幅に低減し抜群のフィット感を実現しています
粘着剤を使用していないので、テープ重量が大幅に低減し、空気のような軽さと高い通気性を確保することで圧倒的なムレにくさを実現します
縦糸にナイロンを採用したことで、薄くて軽いのに一定の強度を実現し、従来のテーピングと同等の強度をより薄く、より軽く仕上げることが可能です

用途テーピングに。 トラスコ品番204-9818 長さ(mm)12 幅(mm)50 テープ種類伸縮性
注意
※切断にはカッターが必要です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62651043
2022-11-04
用途:
関節の痛み
よしかわ計算センター 様 (サービス業)

早く郵送して頂いてありがとうございました。
セラポアテープと一緒に使いたいので、まだ使用していません。

対象商品:
62651043
2022-08-26
用途:
テーピング下地に最適
崎村接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

アンダ−ラップと違い抜群の密着性がありテ−ピング処置に安定の効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする