曜日別特売
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118

※製品説明

KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118
KHBC-060H-N-A5-B3 オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD 62653118

オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1台注文コード62653118品番KHBC-060H-N-A5-B3
参考基準価格(税別)¥141,720販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。
ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。
最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
段取り替え工数を大幅に削減します。
複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。
エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)
スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。
12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。

用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合にオプション【ツール側】オプションなし、【モジュール1】5A電極(15芯)Dサブコネクタ、【モジュール2】増設ポート(Rc1/4、4ポート)接続口径【連結用ポート】Rc1/8、【空気インターフェイス】Rc1/8全長(mm)(連結時)64.5質量(kg)0.73ポート数【空気インターフェイス】8、【密着確認用】なし最大トルク(N・m)430(0.5MPa時)最高使用圧力(MPa)0.7外形寸法Φ125オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60連結軸力(N)6900(0.5MPa時)モーメント(N・m)720(0.5MPa時)
注意
※空気インターフェイスの使用圧力範囲は、-100kPa~0.7MPaです。真空保持はできません。
※ご購入後、モジュールオプション1と2の取付位置は変えることが可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする