コネクトローリングシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード62653159 品番17203038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

それぞれの工具箱、ツールカートを組合せて使用可能です
上段には小物、中段には中物、下段には大物と大小様々な工具を収納可能です
それぞれの工具箱、ツールカートのみでも使用可能です
耐衝撃プラスチックを使用しており非常に頑丈です

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)565×373×700 トラスコ品番194-8573 ブラック 材質(本体)プラスチック アズワン品番64-8343-64 外寸法・幅(mm)565 外寸法・高さ(mm)700 外寸法・奥行(mm)373

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする