ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62653177 品番 510218SPBLK
参考基準価格(税別)¥37,490 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます

トラスコ品番194-8897 用途工具などの運搬、保管に 付属品取り外し可能、調節可能なショルダーストラップ 仕様閉鎖タイプ:バックル付きレザー固定ストラップ 2 本、ハンドル:ステッチとリベットで留められたレザーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ、固定ストラップ:バックル付きレザー製固定ストラップ 2 本 材質キャンバス生地 質量(kg)1.8 タイプツールキット 容量(L)24.8 ポケット数13 機能特殊機能:取り外し可能なショルダーストラップ、防湿ビニール底、スチールフレームの口 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)457×152×356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする