KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62653195
品番
5102-16
参考基準価格(税別)
¥27,310
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
トラスコ品番
194-8898
用途
工具などの運搬、保管に
仕様
安全な開閉を実現するバックル付きの 2 本の固定ストラップと、快適さと強度を高めるためにステッチとリベットで留められたレザー ハンドルが特徴です。 バッグの縫い目はリベットで補強され、耐久性が向上しています。
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1.4
色
ナチュラル/ブラウン
タイプ
ツールキット
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
406×152×356