KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62653229
品番
5102-24
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
トラスコ品番
194-8902
用途
工具などの運搬、保管に
仕様
バックル付きの2本の固定ストラップが付いており、しっかりと閉めることができます。 ビニールの底部と下部側面はサポート力と耐湿性を強化します。 ベースの傷のつきにくいスタッドが摩耗から保護し、口にはスチール製のフレームとヒンジが付いているので強度があります。
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1.8
色
ナチュラル/ブラウン
タイプ
ツールキット
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
610×152×381