ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62653247 品番 5102-16SP
参考基準価格(税別)¥34,190 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます

トラスコ品番194-8893 用途工具などの運搬、保管に 付属品取り外し可能、調節可能なショルダーストラップ 仕様閉鎖タイプ:バックル付きレザー固定ストラップ 2 本、ハンドル:ステッチとリベットで留められたレザーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ、固定ストラップ:バックル付きレザー製固定ストラップ 3 本 材質キャンバス生地 質量(kg)1.7 ナチュラル タイプツールキット ポケット数13 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406×152×356 アズワン品番64-8377-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする