KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
ツールバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62653256
品番
5102-18SP
参考基準価格(税別)
¥35,070
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます
トラスコ品番
194-8894
用途
工具などの運搬、保管に
付属品
取り外し可能、調節可能なショルダーストラップ
仕様
閉鎖タイプ:バックル付きレザー固定ストラップ 2 本、ハンドル:ステッチとリベットで留められたレザーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ、固定ストラップ:バックル付きレザー製固定ストラップ 4 本
材質
キャンバス生地
質量(kg)
1.8
色
ナチュラル
タイプ
ツールキット
ポケット数
13
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
457×152×356