ツールバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62653265 品番 5102-24SP
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐久性の高いキャンバス製です
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます
底の部分がビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます

トラスコ品番194-8895 用途工具などの運搬、保管に 仕様ツールを整理するための内側ポケットがたくさんあります。 丈夫なキャンバスで作られたこのバッグは、時の試練に耐えることができます。 取り外し可能なショルダーストラップは快適なフィット感に調整できます。 湿気に強いビニールの底と底に傷のつきにくい鋲が付いているので、磨耗を気にせずにこのバッグを置くことができます。 材質キャンバス生地 質量(kg)2.3 ナチュラル/ブラウン タイプツールキット ポケット数17 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×152×381

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする