チェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62653299 品番 BC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です

トラスコ品番836-8898 材質PP 質量(kg)1.65 ホワイト/クリア 容量(L)26.6 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×451×179 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×500×232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする