段ボールBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(10箱) 注文コード62653335 品番DB-M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

収納物に合わせたサイズのダンボールです
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます

宅配サイズ120サイズ 3辺合計(cm)119.6 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)550×400×246 底面サイズA3 用途収納にお使いいただけます。 トラスコ品番792-8700 材質ダンボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)5 入数(枚)10 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)246 外寸法・奥行(mm)550
注意
※段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする