曜日別特売
KCW-25 フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 62654209

 

KCW-25 フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 62654209
KCW-25 フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム) 62654209

フロントガラス用強力両面テープ

(4件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)25
基材アクリルハイソフトフォーム
内容量1巻注文コード62654209品番KCW-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します
柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します
漆黒色で接着部や気泡が目立ちません
柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています

用途
ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
テープ幅(mm)25基材アクリルハイソフトフォーム特性耐熱性・耐UV性主な用途固定トラスコ品番149-3886
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77516033
2023-09-29
用途: フロントガラス交換時
オートパートナー山本

ETCアンテナやドライブレコーダーの再取り付け時に便利です。
2種類ほどの幅が手元にあると大体の物に利用できます、黒いのでテープが目立ちません。

対象商品 : 62654209
2022-03-10
用途: ドラレコ はりかえ
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラレコ 張替に使用しましたねレーダーなどはがれにくいです

対象商品 : 62654193
2021-11-29
用途: その他
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 62654193
2021-11-24
用途: ドラレコ取付用
サービス業

自分の選択ミスでテープの許容重量が100gなのにドラレコの重量を考えなかったため、半日ぐらいで、すぐ落下してしまい、直してもすぐ落ちる。台座がプラスチック製なのでテープとの材質的な相性も悪いみたい。
次回からは、きちっと選択して購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする