KCD-15 スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム) 62654245 KCD-15 スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム) 62654245 KCD-15 スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム) 62654245 KCD-15 スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム) 62654245 KCD-15 スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム) 62654245

スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62654245 品番 KCD-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.0 基材高密度ポリエチレンフォーム 粘着力20N/10mm 特性耐熱性 主な用途固定 用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。 トラスコ品番195-6849 アズワン品番64-8576-04
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:278
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:572

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62654254
2022-09-20
用途:
自動車のスマホ置きに使用しています。
片岡自動車工業 様

よくしっかりとくっついて大変重宝いたしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする