3M(スリーエム)
フィラメントテープ 897
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
24
注文コード
62654665
品番
897 24X55 1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接着力が強いフィラメントテープです
用途
積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
テープ幅(mm)
24
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着力
6.66N/10mm
トラスコ品番
161-2524
伸び(%)
3
主な用途
荷崩れ防止、部品固定・結束、段ボールの補強
引張強度(N/10mm)
302