3M(スリーエム)
フィラメントテープ 897
接着力が強いフィラメントテープです
用途
積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62654656
897 18X55 1P
1巻
18
55
0.15
6.66N/10mm
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62654665
897 24X55 1P
1巻
24
55
0.15
6.66N/10mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
62654674
897 48X55 1P
1巻
48
55
0.15
6.66N/10mm
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
65514526
897 24X55
1箱(36巻)
-
-
0.127
-
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514535
897 36X55
1箱(24巻)
-
-
0.127
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください