3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ビニールテープ
3M(スリーエム)の ビニールテープ電装・ハーネス
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62655076
品番
28 12X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
なじみの良い絶縁テープです
樹脂やワニスの吸収性に優れています
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
16
基材
アセテート布
用途
コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。
トラスコ品番
149-5549
主な用途
結束
特性
絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません