3M(スリーエム)
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1ケース(10巻)
1ケース(30巻)
1ケース(48巻)
1ケース(22巻)
テープ幅(mm)
19
12
19
25
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62655128
品番
69 19X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
熱硬化させることでより強固に接着します
用途
モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
特性
絶縁
トラスコ品番
149-6750
主な用途
固定・結束・絶縁
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません